Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh für ölige Bedingungen, MaxiCut Ultra Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh für ölige Bedingungen, MaxiCut Ultra Version: 10 - Größe: 10
Schnittschutzhandschuh für ölige Bedingungen, MaxiCut Ultra Version: 10 - Größe: 10
Schnittschutzhandschuh für ölige Bedingungen, MaxiCut Ultra Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-BN1008.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2497-10
EAN/GTIN:
     4792249059869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG 2497 Schnittschutzhandschuhe MaxiCut Ultra für trockene Bedingungen mit Schnittschutzlevel 5

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ATG® MaxiCut® Ultra™ Strickhandschuh

Der MaxiCut® Ultra™ ist ideal für mechanische Arbeiten unter trockenen Bedingungen geeignet und hat eine hohe Schnittfestigkeit.

  • Schnittschutzklasse 5
  • silikonfrei
  • ausgestattet mit Nitril-Noppen für besseren Griff
  • DURAtech® - hohe Abriebfestigkeit
  • CUTtech® - hohe Schnittfestigkeit

  • AIRtech® - max. Atmungsaktivität
  • ERGOtech® - höchster Tragekomfort
  • mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016: 4542C, Kat 2

Material: UHMWPE/Nylon/Glasfaser/Spandex/Polyester

Beschichtung: Nitril-Mikroschaum

Stärke: 1,10 mm

Länge: 25 cm

Farbe: blau-schwarz

Größe: 9 und 10


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 9 und 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
244
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe | Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Beschichtung:
Nitril
Schnittschutzlevel:
5
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Nylon
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, BIG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,47*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,61*
5 Tage
6
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 12,58*
2 Tage
96
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 14,74*
Lager 894
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.