Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Produktbild zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Skizze zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Symbol zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
LOGO zu ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101174986
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     133377
EAN/GTIN:
     4792249059869
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnitt-Schutzhandschuh MaxiCut®Ultra 44-3445 Größe 10

Atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken, hohe Flexibilität daher sehr guter Tragekomfort, Schnittschutz-Level 4C, Handfläche und Fingerkuppen beschichtet, Nitril-Noppen an der Handinnenseite, Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die Ermüdung der Hand. Mit integrierter Touchscreen Funktion. Montagehandschuh für trockene Bedingungen. Für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet. Einsatzbereich: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Lebensmittel, Landwirtschaft und Gartenbau.

Weitere Informationen:
Marke:
ATG
Norm:
EN 388
Größe:
10
Type:
MaxiCut® Ultra™ 3445-DT
Farbe:
blau/schwarz
Kategorie:
Kategorie II
Material:
Glasfaser / Nylon
Farbcode:
gelb
Abriebfestigkeit:
4
Stichfestigkeit:
2
Reißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
C
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,45*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,56*
4 Tage
6
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 12,56*
Lager 3145
66
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 14,70*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 15,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.