Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-AB3160.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3685-10
EAN/GTIN:
     4029201123369
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 3685 Arbeitshandschuh weiß Feinstrickhandschuh mit roten Vinyl-Noppen und Strickbund

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 3685 Feinstrick Arbeitshandschuh genoppt

  • mit Strickbund
  • nahtlos
  • gute Passform
  • angenehm zu Tragen
  • plattiert (innen Baumwolle – außen Polyamid)
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 214XX, Kat. 2

Farbe: weiß, rote Noppen

Material: Polyamid (außen), Baumwolle (innen)

Beschichtung: Vinyl-Noppen

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 420 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
412
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß | rot
Ausstattung:
Noppen
Beschichtung:
Vinyl
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Polyamid | Baumwolle
Größenvarianten:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe rot, ASATEX
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
96
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,00*
2 Tage
84
72
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,16*
2 Tage
84
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,18*
2 Tage
59
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,85*
€ 1,19*
Lager 894
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,025*
€ 1,415*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,025* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 16,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
2100251-10
ab € 1,68*
Ähnlich
Honeywell
2100251-08
ab € 1,67*
Ähnlich
Honeywell
2100251-09
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.