Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32111605, Strickhandschuh Packer, gen.,weiß, Gr. 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-600727
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3685
EAN/GTIN:
     4029201123369
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32111605, Strickhandschuh Packer, weiß - Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh - Nahtlos - Einseitig rote Punktbenoppung - Beidseitig tragbar - Länge: ca. 24 cm Anwendungsbereiche: allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend. Kategorie: II, EN 388 (3.1.4.2.), EN 420., Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe asatex, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe rot, Schutz, STRICKHANDSCHUH, 4271824159, 4029201123369, 3685, 650082, 3685/10, 170597
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
96
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,99*
2 Tage
84
72
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,15*
2 Tage
84
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,16*
2 Tage
59
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,85*
€ 1,18*
4 Tage
63
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
2100251-10
ab € 1,69*
Ähnlich
Honeywell
2100251-08
ab € 1,69*
Ähnlich
Honeywell
2100251-09
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.