Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Workeasy Black PU Gr.8 schwarz EN 388 PSA II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371203
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2100251-08
EAN/GTIN:
     3603835526058
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester · mit schwarzer PU-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen · Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher FeinfühligkeitWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
Strickbund
Material:
Polyester m.Polyurethan
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Abriebfestigkeit Level 3, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,09*
Lager 1498
500
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,10*
1 Tag
500
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,10*
3 Tage
700
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,80*
€ 2,12*
25 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,15*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,78* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371605
ab € 0,46*
Ähnlich
ASATEX
3685/10
ab € 0,71*
Ähnlich
Honeywell
2100251-10
ab € 1,68*
Ähnlich
Honeywell
2100251-09
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.