Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle, 18,3 m auf Rolle, 1830 x 5,00 cm Version: 02 - gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle, 18,3 m auf Rolle, 1830 x 5,00 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle, 18,3 m auf Rolle, 1830 x 5,00 cm Version: 02 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9387.02
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1WR050183
EAN/GTIN:
     4250971503161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag Universal selbstklebend, Rutschemmung R 13

Ausgewählte Version: 02 - gelb/schwarz

m2-Antirutschbelag™ Universal

  • für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe in Innen- und Außenbereichen
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • schnelle Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit
  • Trägermaterial: PVC
  • Materialstärke (ohne Schutzfolie): <1 mm
  • für mittlere bis hohe Beanspruchungen

Ideal für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet.


  • Version: 02 - gelb/schwarz
  • Größe (BxL): 5,0 cm x 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
1.830
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
gelb/schwarz
Rutschhemmung:
R 13
Lieferform:
Rolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 38,76*
€ 51,32*
€ 4,70*
ab € 45,34*
€ 59,21*
3 Tage
95
€ 6,90*
ab € 43,59*
€ 59,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 61,89*
€ 79,76*
€ 4,95*
ab € 61,97*
€ 79,76*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,76*
€ 94,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,17*
€ 93,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,44*
€ 89,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 61,89*
€ 73,65
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1SR050183
ab € 35,77*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1WR025183
ab € 21,85*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1SR025183
ab € 18,07*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1GR100183
ab € 62,56*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1GR025183
ab € 18,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1GR050183
ab € 34,70*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1WR100183
ab € 70,72*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1SR100183
ab € 64,50*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1TR100183
ab € 64,86*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1TR025183
ab € 18,19*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1TR050183
ab € 35,70*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR025183
ab € 68,73*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR025060
ab € 24,43*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR050183
ab € 124,58*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR050060
ab € 46,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.