Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle,18,3 m auf Rolle, 1830,00 x 2,50 cm Version: 05 - schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschbelag, Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle,18,3 m auf Rolle, 1830,00 x 2,50 cm Version: 05 - schwarz
Antirutschbelag, Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle,18,3 m auf Rolle, 1830,00 x 2,50 cm Version: 05 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-900.9347.05
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1SR025183
EAN/GTIN:
     4250971501709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag Universal selbstklebend, Rutschhemmung R 13

Ausgewählte Version: 05 - schwarz

m2-Antirutschbelag™ Universal

  • für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe in Innen- und Außenbereichen
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • schnelle Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit
  • Trägermaterial: PVC
  • Materialstärke (ohne Schutzfolie): <1 mm
  • für mittlere bis hohe Beanspruchungen

Ideal für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet.


  • Version: 05 - schwarz
  • Größe (BxL): 2,5 cm x 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Länge [cm]:
1.830
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
schwarz
Rutschhemmung:
R 13
Lieferform:
Rolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
95
€ 21,90*
ab € 18,16*
€ 28,76*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 29,00*
€ 4,70*
ab € 26,70*
€ 40,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 42,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 34,99*
€ 46,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,20*
€ 54,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,65*
€ 54,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,26*
€ 51,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,63*
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,42*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,53*
Zubehör
3M
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.