Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Typ Universal, transparent, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55803
55803
Artikel-Nr.:
     164-55803
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1TR050183
EAN/GTIN:
     4250971501983
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag
Typ Universal
selbstklebend, für glatte Untergründe
rutschhemmend (R13, DIN 51130)
Farbe: transparent
Format: 50 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2715T50
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Transparent
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 35,54*
€ 47,36*
5 Tage
95
€ 6,90*
ab € 36,32*
€ 53,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 72,44*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 53,74*
€ 77,59*
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 89,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,59*
€ 92,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,78*
€ 90,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 72,54*
€ 86,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,73*
€ 80,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,27*
€ 75,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,66*
€ 69,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,74*
€ 63,95
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,76*
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,42*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,59*
Zubehör
3M
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.