Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Typ Universal, gelb/schwarz, 100 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55795
55795
Artikel-Nr.:
     164-55795
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1WR100183
EAN/GTIN:
     4250971503185
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch-Warnmarkierung
Typ Universal
selbstklebend, für glatte Untergründe
rutschhemmend (R13, DIN 51130)
Farbe: gelb/schwarz
Format: 100 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2715GS100
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 70,72*
€ 90,50*
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 87,22*
€ 120,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 141,40*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 137,70*
€ 187,30*
Frei Haus
ab € 174,91*
€ 213,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 187,30*
€ 222,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 185,27*
€ 220,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 179,49*
€ 213,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 163,06*
€ 194,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 144,40*
€ 171,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 137,70*
€ 163,86
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,47*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.