Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Antirutschbelag R13, lang nachleuchtend schraffiert, selbstklebend, 50mm, 6m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-43652
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1XR050060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
PERMALIGHT® power Antirutschbelag R13,nachl.schraff.,selbstkl.,50mm,6m/Rolle

PERMALIGHT® power Antirutschbelag R13, Rutschhemmung R13, gemäß ASR A1.5/1,2, DGUV-Regel 108-003, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz,für Treppen, Rampen, glatte Metalloberflächen und innnerbetriebliche Wege, Gabelstaplerüberfahrbar, chemikalienbeständig, mineralölresistent, Material: stark selbstklebende Folie mit rutschhemmender Oberfläche, schraffiert, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 6 m
Weitere Informationen:
Marke:
PERMALIGHT
Breite:
50mm
Sorte:
Antirutschbelag
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Aufkleber, Aufklebeschilder, alle antirutschbänder langnachleuchtend, antirutschband außen, antirutschband außen nachleuchtend, Antirutsch-Bodenmarkierungen, Antirutschband, Antirutschbeläge, Bodenbelag, Bodenmarkierungen, Rutschbeschichtungen, ASR A1 5 1 2 DGUV 108 003, Bodenband, Bodenkennzeichnung, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Rutschhemmung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 60,56*
5 Tage
95
€ 4,95*
ab € 48,46*
€ 69,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 77,69*
€ 4,70*
ab € 66,83*
€ 94,38*
Lager 114
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 157,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,45*
€ 187,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 155,30*
€ 184,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 146,08*
€ 173,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,76*
€ 157,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 130,77*
€ 155,62
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 127,51*
€ 151,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
100114K
ab € 69,94*
Zubehör
3M
ab € 40,76*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,29*
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,42*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,59*
Zubehör
3M
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.