Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Typ Universal, transparent, 100 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55801
55801
Artikel-Nr.:
     164-55801
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1TR100183
EAN/GTIN:
     4250971502003
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutschbelag
Typ Universal
selbstklebend, für glatte Untergründe
rutschhemmend (R13, DIN 51130)
Farbe: transparent
Format: 100 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2715T100
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Transparent
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 64,72*
€ 83,84*
5 Tage
95
€ 4,95*
ab € 72,82*
€ 100,98*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 110,22*
€ 152,30*
Frei Haus
ab € 134,13*
€ 165,64*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,30*
€ 181,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 148,88*
€ 177,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,26*
€ 171,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,16*
€ 159,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,51*
€ 137,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,22*
€ 131,16
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,76*
Zubehör
3M
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.