Anti-Rutschklebebänder Anwendung Vielseitig einsetzbar und einfach zu Verkleben z.B. auf Treppenstufen, Leitern, Rampen, Wegen, Eingangsbereichen, Ladezonen oder vor Maschinen, zur Verwendung im In...
m2-Antirutschbelag Universal selbstklebend, Rutschemmung R 13 Ausgewählte Version: 02 - gelb/schwarz m2-Antirutschbelag™ Universal für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe in Innen- und Au...
m2-Antirutschbelag™, Bodenmarkierungssymbol, "Für Fußgänger", Kreis 400 mm Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppe...
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
Antirutschbelag für den Innen- und Außenbereich geeignet in gelb mit gekörnter Oberfläche Band Länge x Breite 18,3 m x 100 mm temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C selbstklebend Rutschhemmung R...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...
K.57 Antirutschbelag für strukturierte Flächen, R13, schwarz, 50mm, 18,3m/Rolle K.57 Antirutschbelag für strukturierte Flächen, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, verformbar, innen und außen einsetz...
Platte ohne Text,mit 3M Antirutschbelag,R13,schwarz/gelb,Aluminium,114x635mm Platte ohne Text, mit aufgeklebtem 3M Safety-Walk™-Antirutschbelag, bei Bedarf erneuerbar, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A...
m2 Antirutschbelag Rolle langnachleuchtend selbstklebend, Rutschemmung R 13 m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend Rutschsichere Bodenmarkierung bei Licht und im Dunkeln! für glatte, feuchte oder versch...
Weitere Informationen zum Thema Antirutschband Innenbereich
Antirutschbelag für den Innnbereich
Noch immer ereignen sich im täglichen Berufsleben viele Unfälle aufgrund von Stolper-,
Rutsch- und Sturzfallen. Neben dem körperlichen Schaden der Betroffenen selbst kommen
oft lange Ausfallzeiten (bei schwerwiegenden Unfällen) und Zusatzkosten auf das Unternehmen
und die Berufsgenossenschaften zu. Diese Fehlzeiten und hohen Folgekosten können vor allem
für kleinere und mittlere Betriebe gravierende Folgen haben. Um dies zu verhindern, ist es erforderlich,
auf gute Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu achten.
Verschiedene Varianten
Nicht jeder Antirutschbelag lässt sich in jedem Bereich benutzen.
Denn es macht einen Unterschied, ob Sie den Belag für außen oder innen verwenden. Man
unterscheidet verschiedene Varianten wie z. B. universal verwendbare, verformbare oder
extra starke Beläge
sowie solche für den Nassbereich.
Für Büros oder Verwaltungsgebäude
Auf Treppen oder Podesten lauern Gefahren, welche Sie durch einen selbstklebenden
Antirutschbelag reduzieren können. Im Innenbereich wie Büros
oder Verwaltungsgebäuden verwendet man in der Regel Beläge mit einem Rutschhemmungswert
von R 10. Der Belag lässt sich schnell verlegen, da er selbstklebend ist, und leicht zu reinigen.
Lieferbar sind verschiedene Farben wie z. B. schwarz oder gelb. Transparent eignet sich vor allem
dann, wenn der Boden aus hochwertigen Materialien wie Holz, Naturstein oder Fliesen gefertigt ist.
Erfahren Sie mehr zum Thema
Sie möchten mehr über dieses Thema erfahren, dann empfehlen wir Ihnen unsere Kategorie
Antirutschbelag.