Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHC21025 SOP8 SMT N-CHANNEL P-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
phc21025_nxp.pdf
phc21025_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-PHC21025
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PHC21025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
  • Technologie: N-CHANNEL P-CHANNEL MOSFET
  • Details: Complementary enhencement mode MOS transistor
  • Drain-Source-spannung: N-channel: 30V; P-channel: -30 V
  • Gate-Source-spannung: +/- 20 V
  • Dunkelstrom: N-channel: 3,5 A; P-channel: -2,3 A
  • Verlustleistung: 1,3 - 2 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
N-CHANNEL P-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.