Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC16C54C-04/P DIP-18 THT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC16C54C-04/P DIP-18 THT MIKROCONTROLLER
PIC16C54C-04/P DIP-18 THT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-340160300540304000
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C54C-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Entwicklungskit
Mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: EPROM/ROM-Based 8-bit CMOS Microcontroller
  • Programmspeicher: 512 Wörter
  • Datenspeicher RAM: 25 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12
  • Takt-Frequenz: 4 MHz
  • Timers 8/16-bit: 1/0
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
  • Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
  • Features: TMR0, DRT, POR, WDT
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-18
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,43*
Lager 8802
115
5
€ 7,00*
ab € 1,51*
€ 4,41*
1 Tag
1320
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 4,48*
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,54*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,64*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,30*
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,54*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,69*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 155,28*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.839,90*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,66*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,65*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.