Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 4 MHz, PDIP-18, PIC16C54C-04/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 4 MHz, PDIP-18, PIC16C54C-04/P
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 4 MHz, PDIP-18, PIC16C54C-04/P
Artikel-Nr.:
     4502-51S4200
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C54C-04/P
EAN/GTIN:
     4099879106650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Entwicklungskit
Mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. EPROM, PIC16C54C-04/P, ATMEL Der PIC16C54C-04/P ist ein preiswerter, leistungsstarker, voll statischer 8-Bit-Mikrocontroller. Er verwendet eine RISC-Architektur mit nur 33 Einzelwort-/Einzelzyklusbefehlen. Dieses Produkt ist mit speziellen Funktionen ausgestattet, die die Systemkosten und den Energiebedarf senken. Features * 8-Bit-Echtzeituhr/-zähler * Zurücksetzen beim Einschalten * Geräte-Rückstellzeitgeber * Programmierbar Schutz des Codes * Watchdog-Zeitgeber * Stromsparender SLEEP-Modus
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
12
Anzahl der Pins:
18
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
PDIP-18
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
25 byte
Spannung:
3-5,5 V
Speichergröße:
768 byte
Taktfrequenz:
4 MHz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 2,83*
2 Tage
307
1
€ 14,99*
ab € 2,15*
€ 3,60*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,18*
1 Tag
nicht lagernd
5
€ 7,00*
ab € 2,52*
€ 5,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
€ 95,25*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
€ 58,08*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
€ 49,20*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
€ 2.039,56*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.