Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SW006021-DGL COMPILER PRO DONGLE-LIZENZ, 8BIT, PIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835960
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SW006021-DGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: PIC16
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Software-Ausgabe: Professional
  • Unterstützte Hosts: Linux, Mac OS, Windows
  • Lizenztyp: Mehrbenutzerlizenz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, (IDE), Compiler, DSPIC-Plattformen, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, PIC, MICROCHIP, SW006021-DGL, 2835960, 283-5960
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1.858,00*
    € 1.981,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.952,04*
    € 2.084,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.084,47*
    € 2.480,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.067,06*
    € 2.459,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.009,52*
    € 2.391,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.977,33*
    € 2.353,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.952,04*
    € 2.322,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.