Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM164147 STARTER-KIT, CIP-HYBRID-POWER, SNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988495
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC16F17xx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Unterart Anwendung: SNT
  • Lieferumfang des Kits: CIP Hybrid Power Starter-Kit PIC16F1779
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • Prozessorserie: PIC16
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC16F1779
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, eval board microchip, ic spannungsregler, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, MICROCHIP, DM164147, 2988495, 298-8495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 104,85*
    € 134,32*
    € 5,90*
    ab € 117,90*
    € 149,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,32*
    € 159,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,84*
    € 158,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,09*
    € 151,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,94*
    € 141,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,85*
    € 124,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.