Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331359
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     UVO0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000100
ab € 21,73*
Zubehör
Idealtek
UVO0000610
ab € 4,53*
Zubehör
Idealtek
UVO0000620
ab € 4,52*
Zubehör
Idealtek
UVO0000630
ab € 4,51*
Zubehör
Idealtek
UVO0000810
ab € 7,99*
Zubehör
Idealtek
UVO0000820
ab € 8,02*
Zubehör
Idealtek
UVO0000830
ab € 7,99*
Zubehör
Idealtek
UVO0000910
ab € 9,32*
Zubehör
Idealtek
UVO0000920
ab € 8,61*
Zubehör
Idealtek
UVO0000930
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.