Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsbegrenzungs-Adapter für MPLAB Programmer und Debugger, 8,5V, RJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296208
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
Spannungsbegrenzungs-Adapter für MPLAB Programmer und Debugger, 8,5V, RJ11, Typ=AC164112, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MPLAB, Produktart=Spannungsreglermodul
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
102 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: RJ11 Adapter, adapter rj-11, Spannungsbegrenzungs-Adapter für MPLAB Programmer und Debugger, 8,5V, RJ11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,00*
€ 25,20*
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 25,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F509-I/SM
ab € 0,871*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F14K50-I/SS
ab € 2,10*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F1220-I/SS
ab € 3,23*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1518-I/SS
ab € 1,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1519-I/PT
ab € 2,01*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16LF1516-I/SO
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.