Produktpalette: AT27CXXX Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit Betriebs...
OTP-EPROM, Typ=AT27C512R-70PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.4 mm, Höhe=3.94 mm, Länge=37.3 mm, Pins=28, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=5...
Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 4.5 V IC-Gehäuse / Bauform: LCC Speicherdichte...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 2 - 1 Jahr Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit ...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit Betriebstempera...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit Betriebstemper...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 2 - 1 Jahr Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 44 Pin(s) Speicherkonfiguration: 256K x 16 Bit...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit Betriebstempera...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Speicherkonfiguration: 32K x 8 Bit Betriebstemperatur, m...