Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Breitsprossenstehleiter Professional ERGO , 2x12 Sprossen , Länge 3,5 m, Holmgröße 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-1112-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1112-7
EAN/GTIN:
     4039665017357
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
>
  • Entspricht DIN EN 131
  • Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequemm auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
  • Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
  • Ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant Sprossen
  • Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
  • Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
  • Extra breite Ausführung
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Mit blauer Ergosprosse (3. von oben ), ansonsten mit klassischen 4-kant Sprossen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Sprossen:
    2x12
    Länge:
    3,5 m
    Holmgröße:
    66 mm
    Gewicht:
    25,5 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: sprossenleiter holz, sprossenleiter, Holz-Sprossen-Stehleiter, Stehleiter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 258,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 322,18*
    € 383,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 312,49*
    € 371,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 303,19*
    € 360,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 297,98*
    € 354,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,77*
    € 350,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 258,67*
    € 307,82
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Iller Leiter
    117-390
    ab € 23,00*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1104-7
    ab € 77,73*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1105-7
    ab € 104,08*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1106-7
    ab € 120,82*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1107-7
    ab € 187,90*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1108-7
    ab € 201,71*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1157
    ab € 73,36*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1154
    ab € 61,87*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1103-7
    ab € 129,54*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1110-7
    ab € 220,06*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1114-7
    ab € 254,85*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1109-7
    ab € 210,71*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1155
    ab € 64,73*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1156
    ab € 70,63*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1598
    ab € 17,74*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.