Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitsprossenstehleiter Professional 2x7 Sp. 1107-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Artikel-Nr.:
     3518I-26268399
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1107-7
EAN/GTIN:
     4039665014080
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
geis&knoblauch sprossenleiter

Breitsprossenstehleiter Professional 2x7 Sp. 1107-7

Breitsprossenstehleiter aus Holz mit 2 x 7 Sprossen speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern, ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten (36 mm) waagrecht eingebauten Sprossen, Rundum geschlossene Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig, ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren, Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen, hochfeste Polyester Sicherheitsgurte, Holmgröße 56 mm, Entspricht EN 131, Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Holz
Länge:
2,09 m
Breite:
590 mm
Transportlänge:
2,09 m
Anzahl der Sprossen:
7
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sprossen stehleiter, sprossenstehleiter 2x7 stufen, Trittleiter, Steigeleiter, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 135,96*
€ 171,74*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 186,41*
€ 238,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
117-390
ab € 22,98*
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,06*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 124,25*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 113,11*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 154,33*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,70*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,34*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,39*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,39*
Ähnlich
Iller Leiter
2107-7
ab € 198,17*
Ähnlich
Iller Leiter
1157
ab € 72,09*
Ähnlich
Iller Leiter
1154
ab € 62,87*
Ähnlich
Iller Leiter
1103-7
ab € 129,43*
Ähnlich
Iller Leiter
1155
ab € 64,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1156
ab € 69,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.