Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,50m Größe 5-8 1155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-96294596
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1155
EAN/GTIN:
     4039665000229
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern

Holz-Verl.schenkel 1 Paar 1,50m Größe 5-8 1155

Holz Verlängerungsschenkel für Iller-Leiter Holzleitern mit 56 mm Holmgröße zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen, ausschließlich mit Iller-Leiter Holzleitern zu verwenden, bedienerfreundlicher Klemmbeschlag, Länge 1,5 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Nivellierfuß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Holz
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
1500 mm
Breite:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 59,72*
€ 77,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,68*
€ 79,00*
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 80,48*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,13*
€ 119,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,58*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 123,71*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 111,44*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 187,23*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 200,90*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 220,25*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 257,17*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,65*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 208,72*
Ähnlich
Iller Leiter
16110
ab € 248,07*
Ähnlich
Iller Leiter
1110
ab € 202,75*
Ähnlich
Iller Leiter
1109
ab € 194,40*
Ähnlich
Iller Leiter
16510
ab € 151,68*
Ähnlich
Iller Leiter
16512
ab € 165,72*
Ähnlich
Iller Leiter
16514
ab € 184,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.