Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Verlängerungsschenkel f.Stehleit.14-16 Spr 1157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-16279260
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1157
EAN/GTIN:
     4039665000243
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern

Holz Verlängerungsschenkel f.Stehleit.14-16 Spr 1157

Holz Verlängerungsschenkel für Iller-Leiter Holzleitern mit 75 mm Holmgröße zum stufenlosen Ausgleich von Bodenunebenheiten oder Treppen, ausschließlich mit Iller-Leiter Holzleitern zu verwenden, bedienerfreundlicher Klemmbeschlag, Länge 1,8 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Nivellierfuß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Holz
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
1800 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 72,09*
€ 92,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,10*
€ 92,84*
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 94,62*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 98,07*
€ 126,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,06*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 124,25*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 113,11*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 135,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 154,33*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,70*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,34*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,39*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,39*
Ähnlich
Iller Leiter
16110
ab € 248,64*
Ähnlich
Iller Leiter
1110
ab € 201,30*
Ähnlich
Iller Leiter
1109
ab € 194,43*
Ähnlich
Iller Leiter
16510
ab € 152,47*
Ähnlich
Iller Leiter
16512
ab € 166,28*
Ähnlich
Iller Leiter
16514
ab € 183,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.