Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitsprossenstehleiter Professional 2x6 Sp. 1106-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-16268398
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1106-7
EAN/GTIN:
     4039665014028
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Breitsprossenstehleiter Professional 2x6 Sp. 1106-7

Breitsprossenstehleiter aus Holz mit 2 x 6 Sprossen speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern, ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten (36 mm) waagrecht eingebauten Sprossen, rundum geschlossene Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig, ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren, Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen, hochfeste Polyester Sicherheitsgurte, Holmgröße 56 mm, Entspricht EN 131, Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Holz
Länge:
1,81 m
Breite:
560 mm
Transportlänge:
1,81 m
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Mit Rädern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, holzleiter 6 sprossen, holzleiter, iller leiter holzleiter, Trittleiter, Steigeleiter, Leiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,80*
ab € 113,74*
€ 142,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,49*
€ 142,46*
Frei Haus
ab € 117,64*
€ 148,40*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 173,38*
€ 219,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.