Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstufe für Holzleit 36mm 117-390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstufe für Holzleitern mit 36 mm Ergosprosse, 320 mm
Aufsteckstufe für Holzleitern mit 36 mm Ergosprosse, 320 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-56238188
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     117-390
EAN/GTIN:
     4039665019016

Aufsteckstufe für Holzleit 36mm 117-390

80 mm tiefe Aluminiumstufe zum nachträglichen Einbau in Iller-Leiter Holz-Sprossenstehleiter Professional ERGO mit 36 mm Breite, eloxiert gegen Aluminiumabrieb, 360 mm lang
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Arbeitsplattform
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
390 mm
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,65*
€ 36,96*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 22,98*
€ 37,08*
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 37,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
75-260
ab € 23,23*
Ähnlich
Iller Leiter
75-320
ab € 23,10*
Ähnlich
Iller Leiter
110-360
ab € 23,11*
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,06*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 124,25*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 113,11*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 135,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 154,33*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,70*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,34*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,39*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,39*
Ähnlich
Iller Leiter
1157
ab € 72,09*
Ähnlich
Iller Leiter
1154
ab € 62,87*
Ähnlich
Iller Leiter
1103-7
ab € 129,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.