Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Breitsprossen-Stehleiter "Professional ERGO" , 2x3Sprossen , Länge 0,9 m , Holmgröße 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Produktbild - Holz-Stehleiter "Professional ERGO" , 4 Sprossen , Länge 1,26 m , Holmgröße 56 mm
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-1103-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1103-7
EAN/GTIN:
     4039665013830
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleiter
iller leiter holzleiter
holzleiter
3 stufen holzleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequemm auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
  • Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen
  • Ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant Sprossen
  • Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
  • Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
  • Extra breite Ausführung
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Sprossen:
    3
    Länge:
    0,9 m
    Holmgröße:
    56 mm
    Gewicht:
    5,5 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Holz-Sprossen-Stehleiter, Holz-Stehleiter, Stehleiter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 129,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,97*
    € 198,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,21*
    € 194,22
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 160,15*
    € 190,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,73*
    € 181,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,12*
    € 178,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,43*
    € 154,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Iller Leiter
    117-390
    ab € 22,96*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1104-7
    ab € 77,52*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1105-7
    ab € 124,34*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1106-7
    ab € 113,11*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1110-7
    ab € 218,97*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1112-7
    ab € 258,07*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1114-7
    ab € 255,97*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1108-7
    ab € 202,40*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1109-7
    ab € 209,44*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1157
    ab € 72,20*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1154
    ab € 62,60*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1107-7
    ab € 186,64*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1155
    ab € 64,84*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1156
    ab € 70,08*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    1598
    ab € 17,39*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.