Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geis&Knoblauch Breitsprossenstehleiter Professional 2x9 Sp. 1109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-444458
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1109-7
EAN/GTIN:
     4039665017333
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Geis&Knoblauch Breitsprossenstehleiter Professional 2x9 Sp.

1109-7 Ausführung Klappleiter, Werkstoff Holz, Länge 2,66m, Anzahl der Sprossen 9, Anzahl der Elemente 2, Sprossenstehleiter Holz Professional mit 2 x 9 Sprossen.

Handwerkerleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern.

36 mm breite, waagrecht eingebaute Ergo-Sprosse für bequemen Stand (3.

Sprosse von oben), Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig.

Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren, Superfinish durch umweltfreundliche Leinölfirnisslackierung, Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen, Extra breite Ausführung, Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte, Holmgröße (mm) 66

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Holz
Länge:
2.66 m
Anzahl der Sprossen:
9
Anzahl der Elemente:
2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, iller leiter holzleiter, holzleiter, holzleiter 9 stufig, Bockleiter, Leiter, Staffelei, Stehleiter, Steigeleiter, Trittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 209,39*
€ 264,74*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 239,26*
€ 291,91*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
117-390
ab € 22,98*
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,06*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 124,25*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 113,11*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 135,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 154,33*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,70*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,34*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,39*
Ähnlich
Iller Leiter
1157
ab € 72,09*
Ähnlich
Iller Leiter
1154
ab € 62,87*
Ähnlich
Iller Leiter
1103-7
ab € 129,43*
Ähnlich
Iller Leiter
1155
ab € 64,96*
Ähnlich
Iller Leiter
1156
ab € 69,97*
Ähnlich
Iller Leiter
1598
ab € 17,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.