Holz-Stufen-Stehleiter, beidseitig , 3 Stufen , Länge 0,75 m , Holmgröße 66 mm 91 mm tiefe Stufen aus Buche, rutschsicher profiliert kräftige Stahlscharniere Ebene Fläche als oberer Leiternabschlus...
Entspricht DIN EN 131 Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequemm auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eing...
Produktbeschreibung: starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung Sprossen aus stabilem Buchenholz Spreizsicherung durch hochf...
Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 3 Sprossen , Länge 0,97 m , Holmgröße 56 mm Die klassische Handwerkerleiter Konisch, beidseitig begehbar Eimerhaken serienmäßig Seitenbandscharniere aus verzink...
JUST Holz Stehleiter Sprossen=3 Länge=1,06 m Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und besonderen beruflichen Gebrauch. Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501, Spro...
Stufen-Stehleiter aus Holz Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Die obersten beiden Sprossen aus Buche 22 x 44 mm Verzapfte Stufen-/Holmverbindu...
Holz-Stehleiter mit Komfort-Breitsprossen, beidseitig begehbar, 2 x 3 Sprossen. Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche und Eimerhaken. 50 mm breite Auftrittsfläche, ergonomisch waagerecht eingebaut f...
Mit dieser vielseitigen Holzleiter holst Du Dir ein dekoratives und zugleich praktisches Wohnaccessoire nach Hause. An den 3 Sprossen der Vintage-Leiter kannst Du kleine Pflanztöpfe, Zeitungen, sai...