Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-726 Camapren schwarz Gr. 8 5-Fi.-Handschuh, 400mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351007268
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072608141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-726 Camapren Chemikalien-Schutzhandschuh

Durch das gute Feingefühl und seine gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen bietet der Schutzhandschuh KCL-726 Camapren einen angenehmen Tragekomfort. Der Camapre ist sehr flexibel bei tiefen Temperaturen und besitzt eine hohe Elastizität.
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren
Länge:
385-415 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
8
Variante:
Stulpe, gerauht, velourisiert
Norm:
EN 388, 1 1 1 1
Norm II:
EN 374 AKL
Schichtstärke:
0,65 +/- 0,1 mm
Lebensmittel- tauglichkeit:
RAL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl gummihandschuhe gr.8, handschuh rettungsanzug, gummi-handschuh schwarz, KCL-726, KCL-726 Camapren schwarz Gr. 8 5-Fi.-Handschuh 400mm lang, 726-8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,70*
6 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,01*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 5,26*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,29*
Lager 8685
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 543,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.