Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-625 Camapur Comfort Gr. 8 braun, Antistatik, Innenhand PU-beschichtet, Kat


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351004908
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062508941E
EAN/GTIN:
     4008198762584
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-625 Camapur Comfort Antistatik Mechanischer-Spezial-Schutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-625 Camapur Comfort Antstatik besteht aus einer gerauhten PU-Beschichtung und bietet wegen seiner exzellenten Passform ein extrem gutes Feingefühl. Der Camapur Comfort Antistatik ist griffsicher bei ölbenetzten Teilen und sehr atmungsaktiv. Frei v. Weichmachern, hautsympathisch durch hautneutrale Inhaltsstoffe, Ableitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge:
220-260 mm
Farbe:
Beige
Größe:
8
Variante:
Nahtloses Trikot/Strickbd/handrückenfrei
Norm:
EN 388, 2 1 3 1
Norm II:
EN 1149
Norm III:
EN 61340-5-1
Schichtstärke:
0,8 +/- 0,1 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
230
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,44*
7 Tage
140
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,11*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,24*
2 Tage
10
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 6,37*
Lager 8685
236
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 5,67*
€ 7,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,46*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,80*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,64*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.