Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Vital 124 Gr. 8-8½ Gummihandschuh, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7300002008
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     124-8
EAN/GTIN:
     3245421241282
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA VITAL 124

Vielseitige Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit, hervorragende Fingerfertigkeit durch flexibles Naturlatex. Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln. Die Velourisierung ermöglicht den guten Tragekomfort. Hervorragende Fingerfertigkeit durch flexibles Naturlatex. Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln. Tragekomfort durch die Velourisierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handfläche mit Profil
Material:
Naturlatex
Länge:
305 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
8-8,5
Norm:
EN 388 1 0 1 0
Norm II:
EN 374
Norm III:
EN 421
Schichtstärke:
0,38 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, Mapa, Mapa Vital 124 Gr. 8-8½ Gummihandschuh gelb, 124-8
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,71*
3 Tage
152
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,81*
Lager 8685
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,82*
6 Tage
388
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,83*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
25617
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.