| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2843003125 Herst.-Nr.: 04331-00009-00 EAN/GTIN: 4005800150586 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4331Besonders hitzefestes, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse. Starke Klebkraft und flache Abdeckkanten. Abdecken bei kratz- und schlagfesten Pulverlackierungen mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z. B. von Stahl. Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Farblos | Breite: | 25 mm | Stärke: | 110 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +200°C | Träger: | PET/Zellulose-Vlies | Klebmasse: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, tesakrepp®, 4331, tesakrepp® 4331 Farblos 50m x 25mm.tesakrepp 4331 50m x 25mm farblos, Malerband, 043310000900, 04331-00009-00, tesakrepp® 4331 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 32,56* | € 41,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 33,79* | € 44,29* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,08* | € 44,96* | | | | Lager 8685 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,78* | € 45,19* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,85* | € 45,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7556* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 542,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|