Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

tesa 04848-00000-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100 m x 1 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1225320-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04848-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448009593
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie 100mx750mm
abdeckfolie
tesa abdeckfolie
tesa 04848-00000-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100 m x 1 m 1 St.

tesa® 4848 - PE-Folie für den zuverlässigen Schutz empfindlicher Oberflächen

Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen
Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C
Verarbeitungstemperatur min. +5°C

Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.

Technische Daten:
Dicke: 0.048 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 1 m · Produktabmessung, Länge: 100 m · Reißkraft: 12 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie

Hinweis:
Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 m x 1 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
100 m
Produktabmessung, Breite:
1 m
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
04848-00000-01
Trägermaterial (Details):
Polyethylenfolie
Reißkraft:
12 N/10 mm
Dicke:
0.048 mm
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: 4042448009593, tesa, 04848-00000-01, abklebepapier
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
2
€ 7,90*
ab € 84,55*
€ 122,84*
2
€ 4,60*
ab € 80,74*
€ 124,59*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 125,33*
1
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 125,44*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 142,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,1405* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,48*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.