| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1225314-BP Herst.-Nr.: 04848-00003-01 EAN/GTIN: 4042448009685 |
| |
|
| | |
| tesa 04848-00003-01 Abdeckfolie Transparent (L x B) 100 m x 12.5 cm 1 St.
tesa® 4848 - PE-Folie für den zuverlässigen Schutz empfindlicher Oberflächen
Schutz empfindlicher Oberflächen vor mechanischen- oder chemischen Einflüssen Temperaturbeständigkeit -10 bis +60°C Verarbeitungstemperatur min. +5°C
Umweltfreundliche PE-Folie mit einer UV- und alterungsbeständigen Acrylatklebmasse, bis zu 4 Wochen sauber entfernbar.
Technische Daten: Dicke: 0.048 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 12.5 cm · Produktabmessung, Länge: 100 m · Reißkraft: 12 N/10 mm · Trägermaterial (Details): Polyethylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 04848-00003-01
Hinweis: Vor Gebrauch auf kritischen Untergründen (PVC, lackiertes Metal, Holz, Lacke) sollte die Schutzfolie unter praxisgerechten Bedingungen getestet werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 100 m x 12.5 cm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 100 m | Produktabmessung, Breite: | 12.5 cm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | 04848-00003-01 | Trägermaterial (Details): | Polyethylenfolie | Reißkraft: | 12 N/10 mm | Dicke: | 0.048 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestreifen, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, tesa klebefilm transparent, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 4042448009685, tesa, 04848-00003-01, abklebepapier, abdeckfolie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | € 4,60* | ab € 3,66* | € 5,77* | | | | | 8 Tage | | | 18 | | € 7,90* | ab € 10,07* | € 15,15* | | | | | 7 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 15,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,69* | € 16,12* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,98* | € 23,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|