| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S015021 Herst.-Nr.: 04331-00009-00 EAN/GTIN: 4005800150586 |
| |
|
| | |
| tesa® 4331 ist ein besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse. Starke Klebkraft, flache Abdeckkanten nach der Anwendung und die einfache Entfernbarkeit zeichnen dieses Produkt aus. Features: Abdecken bei der kratz- und schlagfesten Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z.B. von Stahl. Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien. Abdecken von Leiterplatten im Schwall-Lötbad. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | weiß | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Temperaturbeständig | Serie: | tesakrepp® 4331 | Typ: | 04331-00009-00 | Trägermaterial: | Vlies | Dicke: | 0.11 mm | Reißkraft: | 53 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Farblos | Produkt-Art: | Abdeckband | Klebertyp: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, tesa, abklebepapier, abdeckfolie, kreppband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 32,50* | € 40,87* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,92* | € 45,04* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,84* | € 45,29* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 33,91* | € 45,49* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,86* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6782* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|