Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331, 50 m x 25 mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04331-00009-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800150586
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4331, 50m x 25mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 32,56*
€ 41,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,79*
€ 44,29*
4 Tage
26
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,08*
€ 44,96*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 45,19*
Lager 42XH2
26
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 45,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 36 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 548,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,45*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,20*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.