Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unilite 6605 60573 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     8670-66060573-09
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6057309
EAN/GTIN:
     4048612029145
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unilite 6605 ist ein leichter, komfortabler Strickhandschuh mit atmungsaktiver Nitrilschaum-Beschichtung, der sich hervorragend für filigrane Montagearbeiten und andere feinfühlige Tätigkeiten eignet.Technische Eigenschaften: Art: Schutzhandschuh Typ: Montagehandschuhe Beschichtung: Nitrilkautschuk (NBR)-Schaum Größe: 9 Farbe: schwarz, schwarz Material: Nylon
Weitere Informationen:
Art:
Schutzhandschuh
Beschichtung:
Nitrilkautschuk (NBR)-Schaum
Farbe:
schwarz, schwarz
Größe:
9
Material:
Nylon
Typ:
Montagehandschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
350
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,20*
3 Tage
464
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 2,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,26*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,35*
6 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
Mindestbestellmenge: 350 Paar ( entspricht € 770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.