Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Handschuhe uvex unilite 6605 60573 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4114266303
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6057309
EAN/GTIN:
     4048612029145
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unilite 6605 ist ein leichter, komfortabler Strickhandschuh mit atmungsaktiver Nitrilschaum-Beschichtung, der sich hervorragend für filigrane Montagearbeiten und andere feinfühlige Tätigkeiten eignet.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz – schwarz
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitrilkautschuk (NBR)-Schaum
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, 6033, 60573
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
350
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,17*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,26*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,34*
10 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,46*
2 Tage
804
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 2,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.