Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631186-9 MAPA Schutzhandschuh VITAL 186, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Vital_186.jpg
Vital_186.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631186-9
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Vital 186-9
EAN/GTIN:
     3384121860192
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Präzisison und Fingerfertigkeit in nicht- aggressivem Umfeld. Hohe Fingerfertigkeit durch flexiblen Naturlatex. Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters. Gute Beständigkeit. Anwendung: Mechanische Industrie (Montage öl- und fettfreier Kleinteile), Lebensmittelindustrie (Gängige Reinigungsarbeiten) und Kommunale Einrichtungen (Umgang mit Haushaltsreinigern).Technische Eigenschaften: Art: Arbeitshandschuh Beschichtung: Handfläche mit Profil Branche: Mechanische und Lebensmittelindustrie, Kommunale Einrichtungen Farbe: grün Größe: 9 Größenbereich von-bis: 6-10 Innenfutter: Velourisiert Länge: 30 mm Material: Naturlatex Norm: EN388 Norm 2: EN374 Norm 3: EN 421 Schutzklasse: Kategorie 3 Typ: Handschuh
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshandschuh
Beschichtung:
Handfläche mit Profil
Branche:
Mechanische und Lebensmittelindustrie, Kommunale Einrichtungen
Farbe:
grün
Größe:
9
Größenbereich von-bis:
6-10
Innenfutter:
Velourisiert
Länge:
30 mm
Material:
Naturlatex
Norm:
EN388
Norm 2:
EN374
Norm 3:
EN 421
Schutzklasse:
Kategorie 3
Typ:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe spontex gr.l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, VITAL 186-9, 631186-9, 186-9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,79*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,81*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,709*
€ 0,909*
1
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.