Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Profi 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-66049
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Handabroller Profi 50 mm • Robuste Bauweise - sehr geringer Verschleiß für eine besonders lange Nutzungsdauer • Rollenbremse, maneuell einstellbar - verhindert ungewolltes zu lang abgerolltes Klebeband • 2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • Klingenabzug zum Auslösen des Messers • Ersatzteile auf Anfrage erhältlich • Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und max. Rollendurchmesser von 170mm.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Film-Klebeband | Kreppband | Packband
Produkteigenschaften:
Bremse | Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
170 mm
Länge:
66 m | 205 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
205 mm
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, tesa57402, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Klebebandabroller, Abrollgeräte
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,41*
€ 158,92*
€ 6,78*
ab € 134,72*
€ 158,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 134,30*
€ 158,96*
Frei Haus
ab € 149,92*
€ 181,31*
Lager 847
27
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 184,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,38*
Zubehör
tesa
04024-00235-04
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
04120-00042-00
ab € 2,20*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,08*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,11*
Zubehör
tesa
57171-00000-03
ab € 2,17*
Zubehör
k.A.
ab € 2,92*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 0,89*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,86*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.