Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband 315 selbstklebend leise abrollend 57my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11306
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband 315 transparent - 66 m Naturkautschuk • Geeignet für den zuverlässigen Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Leise und gleichmäßig abrollend- keine unnötigen störenden Geräusche und Arbeitsbelastung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
57 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | fluoreszierend | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Klebkraft | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht
Farbe:
transparent
Klebebandtyp:
Packband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, selbstklebebänder transparent, klebebänder transparent, packbänder transparent, klebeband transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, selbstklebeband transparent, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, packband transparent, Naturkautschuk-Kleber, 315, monta315, monta 315, PP315, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,91*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,50*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.