Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP- Packband Acrylat-Kleber 50my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
packband transparent
selbstklebeband transparent
Acrylatkleber
Selbstklebeband Acrylat-Kleber
PP-Packband transparent - 66 m Acrylat • Zum Verschließen von Kartonagen • Hohes Klebe- und Haftvermögen • Alterungsbeständigkeit: hoch • UV-Beständigkeit: hoch • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für die von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
42 µm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,91*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,50*
Zubehör
tesa
6076
ab € 33,03*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,96*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.