Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
Artikel-Nr.:
     690-479046
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00015-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Abschluss, Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Materialien
Polycarbonat, Holz
Adhäsion (Stahl)
3.2 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
60 %
Zugfestigkeit
60 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,71*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,77*
5 Tage
2717
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,84*
12 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,06917*
€ 5,01917*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 169,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,71*
Zubehör
k.A.
ab € 29,20*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.