Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband 315 selbstklebend leise abrollend 35my braun 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11859
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband 315 braun - 66 m Naturkautschuk • Geeignet für den zuverlässigen Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Leise und gleichmäßig abrollend- keine unnötigen störenden Geräusche und Arbeitsbelastung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
57 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, monta 315, 315, monta315, PP315, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,91*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.