Hand- und Tischabroller - praktische Helfer beim Versand
Tag für Tag werden Pakete und Päckchen versandt. Damit Ihre Güter, Dokumente und Waren vor Beschädigungen geschützt sind, kommt es auf die richtige Verpackung an. So wird gewährleistet, dass alles sicher und ordentlich am Ziel ankommt. Zur Optimierung bieten sich die verschiedensten Versand- und Verpackungsmaterialien an, die Sie bei Mercateo im Bereich
Versand und Verpackung finden.
Zum Verschließen von Briefen, Paketen und Päckchen eignen sich Handabroller, die es für Klebeband oder Packband gibt. Reißfestigkeit und die Klebekraft sind dabei wichtige Kriterien beim Kauf. Mit Ihrem firmeneigenen Aufdruck versehen, wird das Paket durch individuell gestaltetes Packband auch zur Visitenkarte Ihres Unternehmens.
Abroller – machen das Abziehen leicht
Das hat sicher jeder von uns schon einmal erlebt – der Klebestreifen geht nicht von der Rolle ab, weil man den Anfang nicht finden kann. Ein praktischer Helfer ist hierbei ein Abroller. Mit ihm ist der Anfang des Klebestreifen immer gut sichtbar und griffbereit auf einem Wellenmesser platziert.
Handabroller – ergonomisch geformt und unkompliziert
Handabroller sind besonders ergonomisch geformt und stabil. Das Abziehen des Klebefilms ist durch den großen Anfassbereich besonders einfach. Sie sind transportabel, unkompliziert in der Handhabung, da man den Klebestreifen ganz einfach mit der Hand abreißt, und nachfüllbar.
Packbandabroller – hohe Klebekraft und Reißfestigkeit
Speziell für die Warensicherung gibt es
Packbandabroller. Damit kann man Pakete und Kartons einfach und sicher verschließen. Ausgestattet sind sie meistens mit einer Rollenbremse und einer Andrückrolle. Es gibt verschiedene Arten von Packbändern. PVC-Klebebänder zeichnen sich z. B. durch eine besonders hohe Klebkraft und besondere Reißfestigkeit aus. Sie sind für alle Kartontypen geeignet. Daneben gibt es noch PP-Klebebänder, die ebenfalls über eine hohe Klebkraft und Reißfestigkeit verfügen. Sie sind günstiger als PVC-Klebebänder, allerdings eher für das Verschließen leichter bis mittelschwerer Kartons gedacht. Für extrem schwere Kartons sollte Filamentband
verwendet werden. Eine Glasfaserverstärkung macht es besonders strapazierfähig. Um gerissene oder beschädigte Kartonagen zu sichern und zu verstärken, ist Filament-Klebeband ideal.
Tischabroller – der standfeste Abroller
Tischabroller sind standfeste und rutschsichere Abroller, die auf den meisten Schreibtischen zu finden sind. Der Klebestreifen wird durch Ziehen über das integrierte Messer von der Rolle abgetrennt. So kann man ihn mit beiden Händen an der zu klebenden Stelle befestigen. Tischabroller gibt es in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Materialien. Ein Hingucker für jedes Büro.
Schützen Sie Ihre Waren durch Stretchfolie
Um z. B. Paletten oder verschiedene Einzelteile optimal zu sichern, kommen Sie um einen
Stretchfolienabroller nicht herum. Durch das Stretchen wird die Ware zu einer Einheit verpackt und kann dadurch nicht verrutschen, herunterfallen oder verschmutzen. Diese Abroller gibt als höhenverstellbare Metallausführung oder als praktische Mini-Handstretchrolle mit Gummihandgriff.