Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4024 PV4 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4024 PV4 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Braun
TESA 4024 PV4 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polypropylen (PP) Braun
Artikel-Nr.:
     467-#TESA040240023504
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04024-00235-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Geeignet für Materialien
Polycarbonat, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Adhäsion (Stahl)
2.5 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
140 %
Zugfestigkeit
45 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,36*
5 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,65*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,69*
4 Tage
2678
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,00*
€ 2,70*
2 Tage
402
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 900 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 84,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,91*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,03*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.