Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ejendals TEGERA 860 - Schutzhandschuhe, schwarz Gr.9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8163729
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7392626029514
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 860 - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Malerarbeiten, Installationsarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Ladenarbeiten • Herausragende Merkmale: Hervorragendes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, guter Griff, gute Passform, bequem, luftdurchlässig • Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz • Vorrangige Anwendungsumgebungen: Schmutzige Bereiche • Art der Arbeit: Präzisionsarbeiten • Kat. II • EN 388:2016 4121X • Handfläche mit PU beschichtet • Farbe: schwarz • Größe: 5,6,7,8,9,10,11 • Öl- und Wasserabweisende Innenhand • EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera
Modell-Nr.:
860
EN-Norm:
EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
PU
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
flüssigkeitsabweisend | ölabweisend
Branchenschlüssel:
Handwerk | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
220 mm
Konstruktion:
gestrickt
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1968
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 3,52*
4 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,75004*
€ 14,87004*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 20,02008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,45*
€ 20,35008*
Lager 847
88
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 17,30004*
€ 23,68008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,68008*
€ 28,1793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,20004*
€ 25,22805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,44008*
€ 24,3237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,58004*
€ 23,30025
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,74004*
€ 22,30065
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,30004*
€ 20,58705
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,44167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626029491
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029484
ab € 4,43004*
Ähnlich
Ejendals
7392626029507
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029521
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029538
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
860-5
ab € 8,80008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.