Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76528458
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626029538
EAN/GTIN:
     7392626029538
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Ölbeständig, Wasserfest
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626029491
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals
7392626029484
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals
7392626029507
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals
7392626029514
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals
7392626029521
ab € 0,74*
Ähnlich
Tegera
860-5
ab € 8,80008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.