Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 860 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 860 Größe 9
Tegera® 860 Größe 9
Tegera® 860 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1885-2249186090
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     860
EAN/GTIN:
     7392626029514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche, öl- und wasserabweisende Innenhand.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121X
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon, 13 gg, PU
Länge:
ca. 220 – 270 mm
Anwendung:
Für Präzisionsarbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 0,7 – 0,8 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1885
1968
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 3,49*
3 Tage
23
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,80008*
€ 14,78004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 19,88004*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,37008*
€ 20,18004*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,07008*
€ 23,06004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626029491
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029484
ab € 4,40004*
Ähnlich
Ejendals
7392626029507
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029521
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626029538
ab € 1,20*
Ähnlich
Ejendals
860-5
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.